Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1379290 Herst.-Nr.: 1237980 EAN/GTIN: 4007123054787 |
| |
|
| | |
| CEE-Kunststoff-Kabeltrommel Garant® Ausführung: Besonders robustes Modell, Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf getrennten Phasen, spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln und 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A sowie CEE-Stecker 400 V/16 A, 5-polig. Weiterhin verfügt die Kabeltrommel über eine 3-polige Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz. Die Kabelführung am Handgriff ermöglicht das sichere Auf- und Abrollen. Das Kabel ist zugelassen für erschwerte Bedingungen nach VDE 0100 Teil 704. Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz nach BGI und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrie-Kabeltrommel, Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, Kunststoff-Kabeltrommel, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a schwarz, stromverlängerungskabel 30m, stromverlängerungskabel schwarz, Kabel-Trommel, CEE-Kabeltrommel, 3090090150, 90090150, 090090150 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 140,99* | € 169,72* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 147,04* | € 171,12* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 147,8806* | € 172,1206* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,20* | € 172,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,96* | € 176,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|