Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1237980 Herst.-Nr.: 1237980 EAN/GTIN: 4007123054787 |
| |
|
| | |
| Die Garant CEE 1 IP44 Industrie-/Baustellen-Kabeltrommel in der Farbe blau besitzt ein 30m langes Kabel. Eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien. Sie verfügt über einen Drehgriff für komfortables Aufrollen und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
- Gemäß EN 61316
- Entspricht DGUV 203-006 (ehem. BGI 608)
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- Schutzart IP44
- Gemäß EN 61316
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt
- Kabellänge 30m
- Kabelbezeichnung H07RN-F 5G2,5
- Kabelqualität Gummi-Neopren
- Kabelfarbe Schwarz
- Trommeldurchmesser 320mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrie-Kabeltrommel, Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, Kunststoff-Kabeltrommel, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a schwarz, stromverlängerungskabel 30m, stromverlängerungskabel schwarz, kabeltrommel, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel 30m, kabeltrommel outdoor 30m, kabeltrommel außen, kabeltrommel außen 30m, kabeltrommel ip44, kabeltrommel cee, kabeltrommel cee outdoor, kabeltrommel cee 16a, kabeltrommel ip44 cee |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 140,99* | € 169,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 147,04* | € 171,12* | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 147,8806* | € 172,1206* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,20* | € 172,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,96* | € 176,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|