Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1380588 Herst.-Nr.: 36455 EAN/GTIN: 4010995364557 |
| |
|
| | |
| VDE-Schraubendreher-Satz, 6-teilig Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, brüniert. Mit runder Klinge und integrierter Schutzisolation slimTECHNOLOGY können tief liegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Mit ergonomischem SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz, Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900. Satzinhalt: 4 Schraubendreher Schlitz 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1; 2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, wiha schraubendrehersatz, schlitz schraubendreher satz, Schraubendreher, Schraubendreher-Satz, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubendreher-Satz, VDE-Schraubenzieher, 3063560065, 63560065, 063560065 |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 28,06* | € 34,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 29,14* | € 34,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 30,08* | € 35,93* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 30,26* | € 36,16* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 31,48* | € 41,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|