Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh RUNNER 95 ESD, S3, Weite 10, Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 48 - Größe: 48
Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 48 - Größe: 48
Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 48 - Größe: 48
Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 48 - Größe: 48
Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 48 - Größe: 48
Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 48 - Größe: 48
Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 48 - Größe: 48
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1382472
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     89700-48
EAN/GTIN:
     4043692449203
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
RUNNER 95 ESD - S3 - W10 - Gr. 48, SRC, Halbschuh, hydrophobiertes Mikrofaser-Obermaterial, SPORTY SOHLENSYSTEM, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

Obermaterial:
Das hydrophobierte Mikrofaser-Obermaterial ist ein Gewebe, welches aus Textil-Fasern besteht und verschiedenste Vorteile kombiniert. Das Gewebe ist besonders luftdurchlässig , wirkt atmungsaktiv und bietet somit einen sehr angenehmen Tragekomfort. Auch ist es durch seine Eigenschaften wasserabweisend, schnell trocknend und strapazierfähig.

Sohle:
Das Sohlensystem bietet maximalen Tragekomfort in der Arbeitswelt. Bei der Entwicklung spielten ein hoher Tragekomfort und eine angenehme Weichbettung eine besondere Rolle. Ein Höchstmaß an Flexibilität, Dynamik und Komfort.

Durchtritthemmung:
Mit der durchtritthemmenden XP® Technologie bietet ATLAS® ein innovatives System zum Schutz des Fußes gegenüber spitzen Gegenständen, wie z.B. Nägeln. Hierfür kommt ein textiles Hightech-Material, welches unteranderem Aramid-Fasern enthält, zum Einsatz. Hierdurch geht die erhöhte Sicherheit nicht zu Lasten des Tragekomforts, denn das Textil ist metallfrei, extrem leicht und unterstützt die natürliche Torsion des Fußes.

Schutzkappe:
Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012.

Innenfutter:
Gerade im Arbeitsalltag, bei hohen körperlichen Belastungen, werden temperaturregulierende Eigenschaften nicht nur verlangt, sondern erwartet. Das aktiv-X Funktionsfutter steht für höchste Qualität, innovativer Technologie und bietet dem Träger eine dauerhafte, aktive Feuchtigkeitsregulierung .Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.
Weitere Informationen:
Marke:
Atlas
Farbe:
Anthrazit, Schwarz
Größe:
48
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Weite:
10
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Futtermaterial:
aktiv-X Funktionsfutter
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
hydrophobiertes Mikrofaser-Obermaterial
Laufsohle:
SPORTY SOHLENSYSTEM
Form:
Halbschuh
DGUV 112-191:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,78*
€ 86,36*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,52*
€ 89,19*
€ 4,95*
ab € 73,08*
€ 89,31*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,73*
€ 92,42*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,99*
€ 93,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,19*
€ 106,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,55*
€ 101,80
pro Paar
ab 4 Paar
€ 83,41*
€ 99,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,13*
€ 92,97
pro Paar
ab 8 Paar
€ 77,15*
€ 91,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,49*
€ 89,83
pro Paar
ab 12 Paar
€ 75,30*
€ 89,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,52*
€ 81,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.