Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 48 - Größe: 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 48 - Größe: 48
Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 48 - Größe: 48
Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 48 - Größe: 48
Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 48 - Größe: 48
Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 48 - Größe: 48
Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 48 - Größe: 48
Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 48 - Größe: 48
Artikel-Nr.:
     894-AD1370.48
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     89700-48
EAN/GTIN:
     4043692449203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD mit Stahlkappe und wasserabweisenden Mikrofaser-Obermaterial

Ausgewählte Version: 48 - Größe: 48

Atlas® Runner 95 S3

Der Runner S3 besticht durch einen sportlichen Look und sein hydrophobiertes Mikrofaser Obermaterial.

  • metallfreie Durchtritthemmung (XP®)
  • Funktionsfutter (aktiv-X)
  • optimierte Atmungsaktivität (clima-stream®)
  • ESD-fähig
  • geeignet für DGUV 112-191
  • MPU Rebound-System
  • SPORTY-SOHLENSYSTEM

Obermaterial: hydrophobierte Mikrofaser

Farbe: grau/anthrazit

Größen: 36-48

EN ISO 20345 S3 SRC


  • Version: 48 - Größe: 48
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
48
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Mikrofaser
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | anthrazit
Eigenschaft:
wasserabweisend | antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Produktserie:
Runner
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,75*
€ 85,72*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,76*
€ 85,73*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,53*
€ 88,80*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 72,89*
€ 88,92*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,68*
€ 92,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,92*
€ 105,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,14*
€ 104,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,56*
€ 98,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,13*
€ 96,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,89*
€ 86,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.