Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Sammelbehälter 50 l,Stahl,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Sammelbehälter 50 l,Stahl,rot
asecos Sammelbehälter 50 l,Stahl,rot
asecos Sammelbehälter 50 l,Stahl,rot
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1382520
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     23157
EAN/GTIN:
     4250101146183
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Putztuch-Sammelbehälter, Stahlblech

• Material: Stahlblech
• Farbe: rot
• Deckel: gedämpft, selbstschließend, hohe Standsicherheit
• Bodenrand: mit Lüftungsöffnungen gegen Bodenerwärmung und Selbstentzündung des Inhaltes
• Handgriff: groß und ergonomisch geformt, an der Behälterrückseite
• Reduktion austretender Dämpfe auf ein Minimum
• Kennzeichnungsaufkleber gemäß Gefahrstoffverordnung
• Einfaches Öffnen durch großflächiges Pedal mit rutschhemmender Oberfläche

Lieferung: Inkl. Mehrsprachiger Sicherheits-Aufkleber.

Hinweis: Diese Entsorgungs- und Sammelbehälter wird zur sicheren Entsorgen von lösemittelhaltigen Putzlappen und sonstigen Abfällen benutzt.

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 l
Maße B x T x H:
505 x 495 x 540 mm
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
23157
Herstellername:
asecos GmbH
Markenname:
asecos
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 137,54*
€ 174,90*
Lager 6C8MS
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,54*
€ 174,90*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 140,66*
€ 179,21*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 141,38*
€ 179,39*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,81*
€ 180,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,90*
€ 208,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,30*
€ 203,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 169,58*
€ 201,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 161,24*
€ 191,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Asecos
23156
ab € 127,28*
Sonstiges
Asecos
23158
ab € 207,23*
Sonstiges
Denios
256101
ab € 114,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.