Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO PE-Auffangwanne 120 HD B1200xT800xH165 mm ohne Rost ohne Rost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO PE-Auffangwanne 120 HD B1200xT800xH165 mm ohne Rost ohne Rost
CEMO PE-Auffangwanne 120 HD B1200xT800xH165 mm ohne Rost ohne Rost
CEMO PE-Auffangwanne 120 HD B1200xT800xH165 mm ohne Rost ohne Rost
CEMO PE-Auffangwanne 120 HD B1200xT800xH165 mm ohne Rost ohne Rost
CEMO PE-Auffangwanne 120 HD B1200xT800xH165 mm ohne Rost ohne Rost
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1382720
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10710
EAN/GTIN:
     4052886343005
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne

• Hergestellt aus hochwertigem Polyethylen (PE) mit hoher chemischer Beständigkeit, 100 % recycelbar
• Mit rutschsicherer Plattenoberfläche
• Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-548 und Z-40.22-549
• Platzsparend stapelbar, konzipiert für Europaletten

Weitere Informationen:
Typ:
120 HD
Ausführung:
ohne Rost
Maße B x T x H:
1200 x 800 x 165 mm
Aufnahmekapazität:
120 l
Tragfähigkeit:
– kg
Gewicht ca.:
5,2 kg
Herstellerartikelnummer:
10710
Herstellername:
CEMO GmbH
Markenname:
CEMO
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,58*
€ 113,81*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 92,90*
€ 113,83*
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 92,58*
€ 114,4337*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 121,06*
€ 144,31*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,31*
€ 148,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10714
ab € 244,75*
Zubehör
CEMO
10723
ab € 9,80*
Zubehör
CEMO
CEMO-10716
ab € 42,93*
Zubehör
CEMO
CEMO-10715
ab € 41,79*
Zubehör
CEMO
10721
ab € 19,62*
Zubehör
CEMO
10722
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.