Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTTO KIND Akustikecke B3630 x T3130 x H 29600mmRAL 7037 Winkelkombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OTTO KIND Akustikecke B3630 x T3130 x H 29600mmRAL 7037 Winkelkombination
OTTO KIND Akustikecke B3630 x T3130 x H 29600mmRAL 7037 Winkelkombination
OTTO KIND Akustikecke B3630 x T3130 x H 29600mmRAL 7037 Winkelkombination
OTTO KIND Akustikecke B3630 x T3130 x H 29600mmRAL 7037 Winkelkombination
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1383324
Hersteller:
     Otto Kind
Herst.-Nr.:
     PA700060-2317
EAN/GTIN:
     4003051757325
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Akustikecke, Winkelkombination

• Akustikelement: einseitig
• Rückseite: Glattblech
• Geeignet zum Beispiel für Meeting Points
• Komplettkonfiguration: ohne Bodenverankerung zur Eigenmontage
• Zur Geräuschminderung in Werkstatt und Betrieb
• Verbesserung der Raumakustik mit Absorptionsflächen für reduzierte Nachhallzeiten
• Modulsystem: Komponenten ermöglichen eine beliebige Anordnung im Raum
• Wirkung: insbesondere im Frequenzbereich zwischen 200 und 4000 Hz
• Dämmmaterial: aus sortenreinen Polyester-Textilfasern, an den Oberflächen thermisch und mechanisch gebunden, recyclingfähig und schwer entflammbar
• Farbe: RAL 7037 staubgrau

Weitere Informationen:
Maße B x T x H:
3630 x 3130 x 2960 mm
Farbe:
RAL 7037 staubgrau
Herstellername:
Otto Kind GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
PA700060-2317
Markenname:
OTTO KIND
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, 30302112, 7830302112, Akustik-Ecke, Akustik-Stellwand, Besucherstand, Messe-Besuchsstand, Messestand
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.791,41*
€ 4.065,73*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.712,38*
€ 4.065,74*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.802,59*
€ 4.076,20*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.992,98*
€ 4.276,81*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.153,60*
€ 4.610,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.065,74*
€ 4.838,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.942,72*
€ 4.691,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.913,15*
€ 4.656,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.787,79*
€ 4.507,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3.778,33*
€ 4.496,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.774,54*
€ 4.491,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.731,42*
€ 4.440,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.712,38*
€ 4.417,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.