Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META A Ständer Kabeltrommel B1100xT900xH4400 mm Anbaufeld verzinkt Feldlast 2250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
META A Ständer Kabeltrommel B1100xT900xH4400 mm Anbaufeld verzinkt Feldlast 2250kg
META A Ständer Kabeltrommel B1100xT900xH4400 mm Anbaufeld verzinkt Feldlast 2250kg
META A Ständer Kabeltrommel B1100xT900xH4400 mm Anbaufeld verzinkt Feldlast 2250kg
META A Ständer Kabeltrommel B1100xT900xH4400 mm Anbaufeld verzinkt Feldlast 2250kg
META A Ständer Kabeltrommel B1100xT900xH4400 mm Anbaufeld verzinkt Feldlast 2250kg
META A Ständer Kabeltrommel B1100xT900xH4400 mm Anbaufeld verzinkt Feldlast 2250kg
META A Ständer Kabeltrommel B1100xT900xH4400 mm Anbaufeld verzinkt Feldlast 2250kg
META A Ständer Kabeltrommel B1100xT900xH4400 mm Anbaufeld verzinkt Feldlast 2250kg
META A Ständer Kabeltrommel B1100xT900xH4400 mm Anbaufeld verzinkt Feldlast 2250kg
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1383517
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     9900005993
EAN/GTIN:
     4026212394757
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kabeltrommelregal META MULTIPAL Typ 3

• Solide verschweißte, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion mit Teleskopschienen und Einzelauszugsperre
• Türen mit Verstärkungstaschen
• Türöffnungswinkel: 180°, Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss
• 80 kg Traglast je feuerverzinktem Fachboden
• 50 kg Traglast je pulverbeschichteter Schublade
• 200 kg Traglast je Lochwandauszug

Lochwandauszug:
• Maße Höhe 1630 x Tiefe 546 mm
• Lochung 10x10 mm
• Nutzfläche je Lochwandauszug 1,80 m²
• Viel Lagerplatz (7,2 m²) auf wenig Grundfläche (0,6 m²)
• Lichte Breite zwischen 2 Lochwänden bei komplett geöffneten Türen 2 Auszüge – 110 mm, 3 Auszüge – 205 mm, 4 Auszüge – 140 mm

Info: Traglasten, immer bei gleichmäßig verteilter Last.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Höhe:
4400 mm
Fachbreite:
1100 mm
Tiefe:
1100 mm
Aufnahme für Anzahl Achsen:
3
Feldlast:
2250 kg
Herstellerartikelnummer:
9900005993
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Markenname:
META
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,74*
€ 656,11*
Lager 6C8MS
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,28*
€ 656,12*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,33*
€ 688,85*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 629,77*
€ 738,12*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,98*
€ 747,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,12*
€ 780,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,25*
€ 747,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 623,53*
€ 742,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,64*
€ 726,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 609,10*
€ 724,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 608,50*
€ 724,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,80*
€ 709,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,28*
€ 669,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.