Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Modell 8468 B1250xT700xH880 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAU Werkbank Modell 8468 B1250xT700xH880 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert
RAU Werkbank Modell 8468 B1250xT700xH880 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert
RAU Werkbank Modell 8468 B1250xT700xH880 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert
RAU Werkbank Modell 8468 B1250xT700xH880 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1383672
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8468I2-127R4F.942
EAN/GTIN:
     4040376408006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Mobile Werkbank, absenkbar, 3 Schubladen, 1 Tür, 1 Fachboden

• Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 mm)
• Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche
• Absenkbares Fahrgestell mit Exenterhebel (rechts), 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Flächenlast max. 1250 kg, bzw. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrgestell
• Tür-Höhe 540 mm, mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungswinkel 180°
• 1 Fachboden
• Ergo-Script® Griffleiste: inkl. integrierten Beschriftungsstreifen
• Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln
• Mit Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm, Tiefe 650 mm
• Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Schubladen/Türen: RAL 5010 enzianblau.

Hinweis: Breite 750 mm ohne Stahlblech-Ablageboden


Hinweis: Bitte beachten Sie das beigefügte Wareneingangsprotokoll des Herstellers Rau.
Weitere Informationen:
Maße B x T x H:
1250 x 700 x 880 mm
Farbe Gestell:
RAL 7035
Farbe Fronten:
RAL 7016
Herstellername:
Rau GmbH
Herstellerartikelnummer:
05-8468I2-127R4F.942
Markenname:
RAU
Made in Germany:
Ja
Lieferbedingungen:
5T
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, rollwerkbank rau, montagewerkbank, 30314300, 7830314300, Arbeitstisch, Werkbank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 842,87*
€ 969,25*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 822,16*
€ 969,26*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 887,85*
€ 1.021,88*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 924,02*
€ 1.105,39*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,26*
€ 1.153,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,09*
€ 1.138,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 949,92*
€ 1.130,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,50*
€ 1.078,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 904,23*
€ 1.076,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 903,33*
€ 1.074,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,55*
€ 1.046,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,16*
€ 978,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.