Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Industrie Spänekippbehälter 250 l B750xT1410xH450 mm RAL2004,Tragkraft 1000kg mit Sieb und Hahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Industrie Spänekippbehälter 250 l B750xT1410xH450 mm RAL2004,Tragkraft 1000kg mit Sieb und Hahn
Eichinger Industrie Spänekippbehälter 250 l B750xT1410xH450 mm RAL2004,Tragkraft 1000kg mit Sieb und Hahn
Eichinger Industrie Spänekippbehälter 250 l B750xT1410xH450 mm RAL2004,Tragkraft 1000kg mit Sieb und Hahn
Eichinger Industrie Spänekippbehälter 250 l B750xT1410xH450 mm RAL2004,Tragkraft 1000kg mit Sieb und Hahn
Eichinger Industrie Spänekippbehälter 250 l B750xT1410xH450 mm RAL2004,Tragkraft 1000kg mit Sieb und Hahn
Eichinger Industrie Spänekippbehälter 250 l B750xT1410xH450 mm RAL2004,Tragkraft 1000kg mit Sieb und Hahn
Eichinger Industrie Spänekippbehälter 250 l B750xT1410xH450 mm RAL2004,Tragkraft 1000kg mit Sieb und Hahn
Eichinger Industrie Spänekippbehälter 250 l B750xT1410xH450 mm RAL2004,Tragkraft 1000kg mit Sieb und Hahn
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1384022
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     20460200000000
EAN/GTIN:
     4251765319470
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 250 liter eichinger
Spänekippbehälter mit Siebblecheinsatz

• Ö l- und wasserdicht verschweißt
• Inklusive Siebblech-Einsatz und Ablasshahn
• Trennung von Spänen und Flüssigkeit
• Rückstandsfreie und vollständige Entleerung
• Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 l
Maße B x T x H:
700 x 1410 x 450 mm
Farbe:
RAL 2004
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
105/200/60 mm
Tragkraft:
1000 kg
Gewicht:
95 kg
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Herstellerartikelnummer:
20460200000000
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kipp-behälter 250l, 30912296, 7830912296, Lagerbehälter, Spänekippbehälter, Stahlbehälter, Transportbehälter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 532,95*
€ 599,67*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,89*
€ 638,10*
€ 4,90*
ab € 578,65*
€ 650,51*
Lager 6C8MS
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,67*
€ 654,99*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,25*
€ 658,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,99*
€ 779,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,19*
€ 747,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 623,48*
€ 741,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,16*
€ 721,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 604,65*
€ 719,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 604,05*
€ 718,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,39*
€ 708,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,67*
€ 681,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.