| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1384029 Herst.-Nr.: 20151000070000 EAN/GTIN: 4251765318404 |
| |
|
| | |
| Kippbehälter mit Rollen • Mit Rollen • Abrollmechanismus • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Ideal als Beistell-Behälter an Maschinen • Rückstandsfreie und vollständige Entleerung • Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus • Spezielle Profile an der unteren Schüttkante zum einfachen Aufrichten in die Ladeposition Weitere Informationen: | | Inhalt: | 750 l | Maße B x T x H: | 960 x 1900 x 1610 mm | Farbe: | RAL 2004 | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: | 360/200/80 mm | Tragkraft: | 1000 kg | Gewicht: | 220 kg | Herstellername: | Eichinger Industrie GmbH | Herstellerartikelnummer: | 20151000070000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 1.001,42* | € 1.123,23* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.026,47* | € 1.125,90* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.024,72* | € 1.128,93* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.043,14* | € 1.152,40* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.108,15* | € 1.219,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|