| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1389562 Herst.-Nr.: 11264 EAN/GTIN: 4052886425930 |
| |
|
| | |
| PE-Palettenauffangwanne 425/4e • Hergestellt aus hochwertigem Polyethylen (PE) mit hoher chemischer Beständigkeit, schwarz • Mit integrierten Staplertaschen, dadurch vierseitig unterfahrbar • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-574 und Z-40.22-579 • Wanne kann direkt auf dem Boden aufgestellt werden • Für 2 Paletten 1200 x 800 mm längs • Beladene Paletten können mit dem Stapler oder Hochhubwagen direkt auf die Wanne gesetzt werden (ein Stahlgitterrost oder PE-Rost ist nicht erforderlich) Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Stahlgitterrost | Maße B x T x H: | 2420 x 880 x 360 mm | Anzahl 200-l-Fass: | 4 | Aufnahmekapazität: | 425 l | Tragfähigkeit: | 1200 kg | Gewicht ca.: | 42,3 kg | Herstellerartikelnummer: | 11264 | Herstellername: | CEMO GmbH | Markenname: | CEMO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, auffangwanne kunststoff, fasswanne, 30104616, 7830104616, Auffangbehälter, PE-Auffangwanne, PE-Palettenauffangwanne |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 429,79* | € 487,51* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 429,41* | € 487,52* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 418,29* | € 490,75* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 446,81* | € 507,25* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 427,66* | € 509,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|