Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Kopf-Nägel 34° 7,4x2,8x75mm, Ringsch zn für M18FFN(S) Milwaukee VE 2.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Kopf-Nägel 34° 7,4x2,8x75mm, Ringsch zn für M18FFN(S) Milwaukee VE 2.200
D-Kopf-Nägel 34° 7,4x2,8x75mm, Ringsch zn für M18FFN(S) Milwaukee VE 2.200
D-Kopf-Nägel 34° 7,4x2,8x75mm, Ringsch zn für M18FFN(S) Milwaukee VE 2.200
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1391965
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492608
EAN/GTIN:
     4058546419752
Suchbegriffe:
D-Kopfnagel
milwaukee d-kopfnägel
D-Kopf-Nagel 34°

Produkteigenschaften:
• Passend für M18 FFN(S)

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringschlüssel zn
Kopf- Ø:
7,4 mm | 7,40 mm
Nagellänge:
75 mm | 75,00 mm
Nagelstärke:
2,8 mm | 2,80 mm
Inhalt:
2200 Stück
Herstellername:
Techtronic Industries Central
Herstellerartikelnummer:
4932492608
Markenname:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: 01000602, 4001000602, Drahtstift, Nagel, Stiftnagel, Zierleistennagel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,25*
€ 63,62*
€ 5,95*
ab € 48,74*
€ 64,12*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 49,98*
€ 65,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,66*
€ 68,01*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,85*
€ 70,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.