Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 41
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 41
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 41
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 41
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 41
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 41
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 41
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 41
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 41
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 41
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 41
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 41
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 41
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 41
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 41
BAAK® Stiefel HARLEY, S3 SRC ESD WR, 41
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1393197
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7322/41
EAN/GTIN:
     4031783009214
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Schnürstiefel »7322 Harley«, S3 WR SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD WR
Ausführung:
• Mit Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken
• Vollnarbiges Leder
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
Fußbett: Baak ESD Softstep-Einlegesohle, orthopädisch anpassbar
Sohle: PU/PU-Laufsohle, Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement
Material: Mit wasserdichter, atmungsaktiver Baakdry Membrane
Sicherheit: Baak Aluminium-Flexkappe, textiler Durchtrittschutz

Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz-blau
Weite:
11
Herstellerartikelnummer:
7322/41
Herstellername:
Baak GmbH & Co. KG
Marke:
BAAK®
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,27*
€ 71,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,71*
€ 76,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 61,72*
€ 76,81*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 67,95*
€ 83,53*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 66,50*
€ 87,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,05*
€ 103,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,76*
€ 100,86
pro Paar
ab 3 Paar
€ 81,37*
€ 96,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,82*
€ 90,23
pro Paar
ab 6 Paar
€ 74,68*
€ 88,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,76*
€ 87,77
pro Paar
ab 12 Paar
€ 73,40*
€ 87,35
pro Paar
ab 18 Paar
€ 73,03*
€ 86,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,50*
€ 79,14
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 66,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.