Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen® Softshelljacke Oxford, navy, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helly Hansen® Softshelljacke Oxford, navy, Größe L
Helly Hansen® Softshelljacke Oxford, navy, Größe L
Helly Hansen® Softshelljacke Oxford, navy, Größe L
Helly Hansen® Softshelljacke Oxford, navy, Größe L
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1422644
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     74290_590_L
EAN/GTIN:
     7040057072066
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
softshelljacke blau l
Softshelljacke »Oxford«

Eigenschaften:
• Ausgeklügelt versiegelt
• Robuste Softshelljacke mit optimalem Schnitt
• Keine Schulternähte
• Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug und Klettverschlussregulierung
• Vorgeformte Ärmel
• Innentasche mit Klettverschluss
• Zwei Vorder- und zwei Brusttaschen mit Reißverschluss
• Kordelzugregulierung in der Taille und am Saum mit Knopf
• Verlängerter Rücken
• Klettverschlussregulierung an den Ärmelbündchen
• Innenreißverschluss ermöglicht Logo-Applikationen
• Kinnschutz
• YKK®-Frontreißverschluss mit Kinnschutz
• YKK®-Einschubtaschenreißverschluss
• Weiches Futter am Kragen
• Reflektierende Details
Material:
• Obermaterial: 100 % Polyamid, 385 g/m²
• Zweites Hauptmaterial: 100 % Polyester, 325 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
navy
Herstellerartikelnummer:
74290_590_L
Herstellername:
Helly Hansen Deutschland GmbH
Marke:
Helly Hansen®
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, soft-shell-jacke blau, Arbeitsjacke, Jacke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 79,47*
€ 101,46*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 79,82*
€ 101,95*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 76,81*
€ 104,03*
14 Tage
5
€ 6,99*
ab € 89,22*
€ 113,92*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,56*
€ 127,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 18 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.