| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-7040057072066 Herst.-Nr.: 7040057072066 EAN/GTIN: 7040057072066 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 7040057072066 Softshelljacke »Oxford« Eigenschaften: - Ausgeklügelt versiegelt - Robuste Softshelljacke mit optimalem Schnitt - Keine Schulternähte - Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug und Klettverschlussregulierung - Vorgeformte Ärmel - Innentasche mit Klettverschluss - Zwei Vorder- und zwei Brusttaschen mit Reißverschluss - Kordelzugregulierung in der Taille und am Saum mit Knopf - Verlängerter Rücken - Klettverschlussregulierung an den Ärmelbündchen - Innenreißverschluss ermöglicht Logo-Applikationen - Kinnschutz - YKK®-Frontreißverschluss mit Kinnschutz - YKK®-Einschubtaschenreißverschluss - Weiches Futter am Kragen - Reflektierende Details Material: - Obermaterial: 100 % Polyamid, 385 g/m² - Zweites Hauptmaterial: 100 % Polyester, 325 g/m² |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, soft-shell-jacke blau, 7040057072066, Helly Hansen, Jacke, Arbeitsjacke, Softshelljacke »Oxford«, 28561816, 1647071, 28561772, Wetter- und Kälteschutzkleidung, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Softshelljacke Oxford, navy, Gr.L, Eigenschaften:, Ausgeklügelt versiegelt, Robuste Softshelljacke mit optimalem Schnitt, Keine Schulternähte, Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug und Klettverschlussregulierung, Vorgeformte Ärmel, Innentasche mit Klettverschluss, Zwei Vorder- und zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, Kordelzugregulierung in der Taille und am Saum mit Knopf, Verlängerter Rücken, Klettverschlussregulierung an den Ärmelbündchen, Innenreißverschluss ermöglicht Logo-Applikationen, Kinnschutz, YKK®-Frontreißverschluss mit Kinnschutz, YKK®-Einschubtaschenreißverschluss, Weiches Futter am Kragen, Reflektierende Details, Material: |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 79,47* | € 101,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 79,82* | € 101,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 76,81* | € 104,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 89,22* | € 113,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 99,56* | € 127,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|