Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Stiefel Dunlop Protomastor, schwarz, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Dunlop Stiefel Dunlop Protomastor, schwarz, Größe 41
Dunlop Stiefel Dunlop Protomastor, schwarz, Größe 41
Dunlop Stiefel Dunlop Protomastor, schwarz, Größe 41
Dunlop Stiefel Dunlop Protomastor, schwarz, Größe 41
Dunlop Stiefel Dunlop Protomastor, schwarz, Größe 41
Dunlop Stiefel Dunlop Protomastor, schwarz, Größe 41
Dunlop Stiefel Dunlop Protomastor, schwarz, Größe 41
Dunlop Stiefel Dunlop Protomastor, schwarz, Größe 41
Dunlop Stiefel Dunlop Protomastor, schwarz, Größe 41
Dunlop Stiefel Dunlop Protomastor, schwarz, Größe 41
Dunlop Stiefel Dunlop Protomastor, schwarz, Größe 41
Dunlop Stiefel Dunlop Protomastor, schwarz, Größe 41
Dunlop Stiefel Dunlop Protomastor, schwarz, Größe 41
Dunlop Stiefel Dunlop Protomastor, schwarz, Größe 41
Dunlop Stiefel Dunlop Protomastor, schwarz, Größe 41
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1423963
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     142PP/41
EAN/GTIN:
     8713197339199
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel »Protomastor«, S5 SRA

Ausführung:
• Rutschhemmend, um sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten
• Antistatische Eigenschaften zum Schutz gegen Stromschläge
• Wasserdicht zum Schutz bei Nässe
Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 SRA
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Material: PVC

Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
142PP/41
Herstellername:
DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR B.V.
Marke:
Dunlop®
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,65*
€ 21,93*
4 Tage
9
€ 4,95*
ab € 16,05*
€ 22,48*
18 Tage
1
€ 5,95*
ab € 18,24*
€ 25,32*
€ 8,95*
ab € 18,76*
€ 26,58*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15,49*
€ 28,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,51*
€ 33,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,65*
€ 32,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,15*
€ 25,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,99*
€ 23,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,55*
€ 22,07
pro Paar
ab 50 Paar
€ 18,18*
€ 21,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,49*
€ 18,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.