Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

allit® ProfiPlus Box 4, trans. 205x355x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
allit® ProfiPlus Box 4, trans. 205x355x150 mm
allit® ProfiPlus Box 4, trans. 205x355x150 mm
allit® ProfiPlus Box 4, trans. 205x355x150 mm
allit® ProfiPlus Box 4, trans. 205x355x150 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1424917
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456263
EAN/GTIN:
     4005187562637
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Lagersichtbox ProfiPlus

• Material: hochschlagfestes Polypropylen
• Schwere Industriequalität
• Hohe Belastbarkeit durch stabiles Formdesign
• Temperaturbeständig: –10 bis +60 °C
• Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen etc.
• Glatter Unterboden, für Transportbänder geeignet
• Recycelbar

Weitere Informationen:
Größe/Typ:
4
Farbe:
transparent
Maße innen B x T x H:
205 x 355 x 150 mm
Maße außen B x T x H:
175 x 265 x 125 mm
Herstellerartikelnummer:
456263
Herstellername:
Allit AG Kunststofftechnik
Marke:
allit®
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, lagersichtkasten transparent, lagersichtbox, stapelkasten kunststoff, Box, Boxen, Kleinteileaufbewahrung, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Sichtlagerkästen, Lagerbehälter, Sichtboxen, Sichtlagerkästen, Sortimentskasten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 4,18834*
€ 5,64084*
8 Tage
63
1
€ 5,87*
ab € 3,91*
€ 6,31*
1
€ 5,50*
ab € 3,33*
€ 6,52*
2 Tage
47
1
€ 6,90*
ab € 5,00*
€ 7,85*
Lager 6C8MS
47
1
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 15,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,58*
Zubehör
Denios
265138
ab € 0,79*
Zubehör
Denios
265133
ab € 0,80*
Zubehör
Denios
265127
ab € 7,14*
Zubehör
Allit
455544
ab € 1,85*
Zubehör
Allit
456216
ab € 7,07*
Zubehör
Allit
456219
ab € 7,51*
Zubehör
Allit
456225
ab € 7,51*
Zubehör
Allit
456260
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456202
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456203
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456201
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456200
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456221
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
455705
ab € 1,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.