Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEALSPATEN Schneeräumer Kunststoff mit Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEALSPATEN Schneeräumer Kunststoff mit Stiel
IDEALSPATEN Schneeräumer Kunststoff mit Stiel
IDEALSPATEN Schneeräumer Kunststoff mit Stiel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1424930
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     40400041
EAN/GTIN:
     4005827000260
Suchbegriffe:
Schneeschieber
Idealspaten
Spaten
schneeschieber idealspaten
Kunststoff-Schneeräumer IDEAL

• Aluminium-Kante
• Hartholz-Stiel mit Kunststoff-D-Griff 110 cm
• Blatt rippenverstärkt, mit Tülle und Schutzkante

Weitere Informationen:
Blattbreite:
400 mm
Blattlänge:
325 mm
Marke:
Idealspaten
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
40400041
Weitere Suchbegriffe: schneeschieber, schneeschieber kunststoff, Schneeräumer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,37*
€ 20,15*
8 Tage
278
€ 35,99*
ab € 15,69*
€ 21,79*
3 Tage
282
€ 6,90*
ab € 20,92*
€ 28,62*
Lager 6C8MS
282
Frei Haus
ab € 13,90*
€ 34,61*
5 Tage
279
€ 8,50*
ab € 26,82*
€ 35,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.