| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1425228 Herst.-Nr.: 311000793 EAN/GTIN: 4011674701069 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Solinova Blumenerde • Blumenerde aus hochwertigen Naturrohstoffen • Anwendungsfertig und für alle Zimmer- und Balkonpflanzen geeignet • Ausgewogener Nährstoffgehalt garantiert üppiges Gedeihen und reiche Blütenpracht • Für ein gleichmäßiges Weiterwachsen benötigen Ihre Pflanzen erst nach ca. 3-4 Wochen eine ergänzende Versorgung mit Nährstoffen durch entsprechende Düngung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 40 l | Verpackungsart: | Sack | Herstellerartikelnummer: | 26002270 | Herstellername: | Euflor GmbH für Gartenbedarf | Marke: | Solinova® | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6C8MS | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 57 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,96* | € 4,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 57 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,47* | € 4,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 57 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,77* | € 4,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 57 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 35,99* | ab € 4,02* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 57 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,24* | € 10,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 40 Liter (ab € 0,074* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 57 Stück | Mindestbestellmenge: 57 Stück ( entspricht € 234,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|