| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1425430 Herst.-Nr.: 9461-6801-3280 EAN/GTIN: 4016849950532 |
| |
|
| | |
| Drehhocker mit Sitz-Höhenverstellung von 560 - 830 mm durch Gasfeder mit Ringauslösung. Extra große Sitzfläche mit einem Durchmesser von 400 mm, Komfortpolster mit einer Stärke von 60 mm mit schwarzem Stoffbezug. Grüner Farbring unter der Sitzfläche zum Schutz des Polsters und farblicher Akzentgebung. Extra kleines Kunststoff-Fußkreuz für hohe Mobilität durch vorhandene Beinfreiheit. Großflächige und abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter. Mit höhenverstellbarem, verchromtem Fußring. Weitere Informationen: | | Sitzhöhe: | 560-830 mm | Sitzdurchmesser: | 400 mm | Fußkreuz-Durchmesser: | 540 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,85* | € 183,19* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 144,01* | € 183,19* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 165,02* | € 201,70* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,13* | € 216,40* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 174,48* | € 220,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|