Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemie Saug-/Druckschl. Superchem UPE/EN ID 63 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Chemie Saug-/Druckschl. Superchem UPE/EN ID 63 mm
Chemie Saug-/Druckschl. Superchem UPE/EN ID 63 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1425732
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030477093461
EAN/GTIN:
     4030477093461
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Chemikalien-Saug- und Druckschlauch Superchem®/UPE/EN

• Beständig gegen Kohlenwasserstoff, Säuren, Laugen und eine Vielzahl von Chemikalien
• Förderung von Chemikalien
• EN 12115 und TRbF131, Teil 2, par. 5.5
• Seele: UPE, glatt, elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähig <106 Ω
• Einlage: mit Stahldrahtspirale
• Decke: EPDM, stoffgemustert, elektrisch leitfähig <106 Ω
• Sicherheitsfaktor: 4:1
• Durchgangswiderstand: antistatisch <109 Ω
• Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +100 °C (abhängig vom Medium)
• Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
63,5 mm
Außen-Ø:
79,5 mm
Berstdruck:
64 bar
Biegeradius:
450 mm
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, druckschlauch, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.958,90*
€ 3.092,13*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.116,51*
€ 3.233,60*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.310,46*
€ 3.430,34*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.309,86*
€ 3.529,93*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.486,38*
€ 3.608,60*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 3.092,13*
€ 3.679,6347
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 3.050,41*
€ 3.629,9879
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 3.042,94*
€ 3.621,0986
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 2.985,83*
€ 3.553,1377
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 2.982,98*
€ 3.549,7462
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 2.962,13*
€ 3.524,9347
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 2.959,31*
€ 3.521,5789
pro Kartonage
ab 18 Kartonagen
€ 2.958,90*
€ 3.521,091
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 40 Meter (ab € 73,9725* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.