| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8003616018 Herst.-Nr.: 3805063000-40 EAN/GTIN: 4030477093461 |
| |
|
| | |
| Farbspritzschlauch SUPERCHEM®/UPE/EN ID 63,0mm L.40m TEGUMA Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TR | Norm / Typ: | SUPERCHEM®/UPE/EN | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 63,0 mm | Ausführung: | Länge 40 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2.958,90* | € 3.092,13* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.116,51* | € 3.233,60* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.310,46* | € 3.430,34* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.309,86* | € 3.529,93* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.486,38* | € 3.608,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 40 Meter (ab € 82,7615* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|