Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMACLAMP® TORRO® Schneckengewindeschelle, W5, DIN3017, 70-90mm, 9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
NORMACLAMP® TORRO® Schneckengewindeschelle, W5, DIN3017, 70-90mm, 9mm
NORMACLAMP® TORRO® Schneckengewindeschelle, W5, DIN3017, 70-90mm, 9mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1426275
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     01267705080
EAN/GTIN:
     4043171053648
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
NORMACLAMP® TORRO® Schneckengewindeschelle, W5

• Nach DIN 3017 Teil 1
• Material: W5, komplett rostfreier Stahl 1.4401

Weitere Informationen:
Spannbereich Minimum:
70 mm
Spannbereich Maximum:
90 mm
Bandbreite:
9 mm
Bandstärke:
0,7 mm
Marke:
NORMA®
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder norma, schlauchbinder, schneckengewindeschellen w5, NORMACLAMP®-TORRO®-Schelle, NORMACLAMP®-TORRO®-Schlauchbinder, NORMACLAMP®-TORRO®-Schlauchklemme, NORMACLAMP®-TORRO®-Schlauchschelle, NORMACLAMP®-TORRO®-Schneckengewindeschelle, NORMACLAMP®-TORRO®-Spannbandschelle, Schelle, Schlauchklemme, Schlauchschelle, Schneckengewindeschelle, Spannbandschelle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 54,99*
€ 69,13*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 75,0575*
€ 92,15*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 75,80*
€ 93,03*
10 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 78,1375*
€ 94,9775*
3 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 90,28375*
€ 109,48375*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 92,15*
€ 109,6585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,25*
€ 102,6375
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 85,8175*
€ 102,12283
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,5075*
€ 99,37393
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 83,0875*
€ 98,87413
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 83,0025*
€ 98,77298
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 82,9275*
€ 98,68373
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,0575*
€ 89,31843
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,0023* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 368,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,65*
Zubehör
NORMA
00458000022
ab € 0,18945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.