Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMACLAMP® TORRO® Schneckengewindeschelle, W5, DIN3017, 80-100mm,12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NORMACLAMP® TORRO® Schneckengewindeschelle, W5, DIN3017, 80-100mm,12mm
NORMACLAMP® TORRO® Schneckengewindeschelle, W5, DIN3017, 80-100mm,12mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1426281
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     01367705090
EAN/GTIN:
     4043171101554
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
NORMACLAMP® TORRO® Schneckengewindeschelle, W5

• Nach DIN 3017 Teil 1
• Material: W5, komplett rostfreier Stahl 1.4401

Weitere Informationen:
Spannbereich Minimum:
80 mm
Spannbereich Maximum:
100 mm
Bandbreite:
12 mm
Bandstärke:
0,8 mm
Marke:
NORMA®
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder norma, schlauchbinder, schneckengewindeschellen w5, NORMACLAMP®-TORRO®-Schelle, NORMACLAMP®-TORRO®-Schlauchbinder, NORMACLAMP®-TORRO®-Schlauchklemme, NORMACLAMP®-TORRO®-Schlauchschelle, NORMACLAMP®-TORRO®-Schneckengewindeschelle, NORMACLAMP®-TORRO®-Spannbandschelle, Schelle, Schlauchklemme, Schlauchschelle, Schneckengewindeschelle, Spannbandschelle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,9784*
€ 3,6684*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,0284*
€ 4,8662*
13 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 4,038*
€ 4,938*
10 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,2131*
€ 5,0331*
3 Tage
unbekannt
25
€ 8,50*
ab € 4,84076*
€ 5,82076*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,8662*
€ 5,79078
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,6062*
€ 5,48138
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,5763*
€ 5,4458
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,4163*
€ 5,2554
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,4064*
€ 5,24362
pro Stück
ab 800 Stück
€ 4,4024*
€ 5,23886
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 4,3984*
€ 5,2341
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,0284*
€ 4,7938
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 486,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,65*
Zubehör
NORMA
00458000023
ab € 0,18945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.