Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMACLAMP® TORRO® Schneckengewindeschelle, W5, DIN3017, 35-50mm, 12mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
NORMACLAMP® TORRO® Schneckengewindeschelle, W5, DIN3017, 35-50mm, 12mm
NORMACLAMP® TORRO® Schneckengewindeschelle, W5, DIN3017, 35-50mm, 12mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1426283
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     01367705043
EAN/GTIN:
     4043171588713
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
NORMACLAMP® TORRO® Schneckengewindeschelle, W5

• Nach DIN 3017 Teil 1
• Material: W5, komplett rostfreier Stahl 1.4401

Weitere Informationen:
Spannbereich Minimum:
35 mm
Spannbereich Maximum:
50 mm
Bandbreite:
12 mm
Bandstärke:
0,8 mm
Marke:
NORMA®
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schneckengewindeschellen 35-50, schlauchbinder norma, schlauchbinder, NORMACLAMP®-TORRO®-Schelle, NORMACLAMP®-TORRO®-Schlauchbinder, NORMACLAMP®-TORRO®-Schlauchklemme, NORMACLAMP®-TORRO®-Schlauchschelle, NORMACLAMP®-TORRO®-Schneckengewindeschelle, NORMACLAMP®-TORRO®-Spannbandschelle, Schelle, Schlauchklemme, Schlauchschelle, Schneckengewindeschelle, Spannbandschelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,32*
€ 6,42*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 135,49*
€ 163,005*
23 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 140,705*
€ 167,915*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 157,79*
€ 187,00*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 162,4895*
€ 191,9995*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 163,005*
€ 193,97595
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 162,19*
€ 193,0061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,50*
€ 180,285
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 151,125*
€ 179,83875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,875*
€ 173,59125
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 145,73*
€ 173,4187
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 142,66*
€ 169,7654
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 141,95*
€ 168,9205
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 138,98*
€ 165,3862
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 135,49*
€ 161,2331
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,7098* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 326,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.