Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMACLAMP® Gelenkbolzenschelle M126/25SK W2 121-130mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
NORMACLAMP® Gelenkbolzenschelle M126/25SK W2 121-130mm
NORMACLAMP® Gelenkbolzenschelle M126/25SK W2 121-130mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1426303
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05917252126
EAN/GTIN:
     4043171637138
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Gelenkbolzen-Schellen
NORMACLAMP® Gelenkbolzenschelle SK, W2

• Nach DIN 3017
• Mit Vollbolzen
• Besonders zur Befestigung von Saug- und Druckluftschläuchen mit hohen Härtegraden oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen geeignet
• Extrem hohen Bandzugkräfte
• Montage ist mit manuellen, pneumatischen oder elektrischen Standardwerkzeugen möglich
• Material: W2

Weitere Informationen:
Spannbereich:
121–130 mm
Bandbreite:
25 mm
Marke:
NORMA | NORMA®
Erstlief.-Artikelnr.:
05917252126
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,6616*
€ 4,7116*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 65,40*
€ 100,70*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 80,86*
€ 101,5175*
24 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 84,755*
€ 103,955*
14 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 94,85*
€ 116,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 101,5175*
€ 120,80583
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,5375*
€ 111,30963
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 93,0725*
€ 110,75628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,1825*
€ 107,31718
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 89,73*
€ 106,7787
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 86,78*
€ 103,2682
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 86,69*
€ 103,1611
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 86,61*
€ 103,0659
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 84,78*
€ 100,8882
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 80,86*
€ 96,2234
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,2344* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 406,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.