Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMACLAMP® 2-Ohr-Klemme, W1, 18-21 Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NORMACLAMP® 2-Ohr-Klemme, W1, 18-21 Stahl verzinkt
NORMACLAMP® 2-Ohr-Klemme, W1, 18-21 Stahl verzinkt
NORMACLAMP® 2-Ohr-Klemme, W1, 18-21 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1426315
Hersteller:
     ABA
Herst.-Nr.:
     01107012021
EAN/GTIN:
     4043171788694
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
ABA 2-Ohr-Klemme, W1

• Zwei Ohren für größere Nenndurchmesser
• Glatte Bandinnenseite
• Runde Kanten
• Schnelle und einfache Montage
• Geeignet für die Fixierung von Verbindungsrohren
• Lässt sich mit einfachen Ohrklemmenzangen montieren
• Material: W1

Weitere Informationen:
Bandbreite:
8 mm
Spannbereich:
18–21 mm
Marke:
ABA
Erstlief.-Artikelnr.:
01107012021
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
600
100
€ 6,90*
ab € 0,3592*
€ 0,4792*
1 Tag
600
100
€ 8,50*
ab € 0,3831*
€ 0,5031*
Lager 6C8MS
600
100
Frei Haus
ab € 0,352*
€ 0,5157*
3 Tage
unbekannt
100
€ 23,50*
ab € 0,41255*
€ 0,54255*
5
€ 4,00*
ab € 0,72*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5157*
€ 0,61368
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4857*
€ 0,57798
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,4237*
€ 0,5042
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABA
08190026034
ab € 154,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.