Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMACLAMP® 2-Ohr-Klemme, W1, 28-31 Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NORMACLAMP® 2-Ohr-Klemme, W1, 28-31 Stahl verzinkt
NORMACLAMP® 2-Ohr-Klemme, W1, 28-31 Stahl verzinkt
NORMACLAMP® 2-Ohr-Klemme, W1, 28-31 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1426318
Hersteller:
     ABA
Herst.-Nr.:
     01107012031
EAN/GTIN:
     4043171788755
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
ABA 2-Ohr-Klemme, W1

• Zwei Ohren für größere Nenndurchmesser
• Glatte Bandinnenseite
• Runde Kanten
• Schnelle und einfache Montage
• Geeignet für die Fixierung von Verbindungsrohren
• Lässt sich mit einfachen Ohrklemmenzangen montieren
• Material: W1

Weitere Informationen:
Bandbreite:
10 mm
Spannbereich:
28–31 mm
Marke:
ABA
Erstlief.-Artikelnr.:
01107012031
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
100
€ 5,90*
ab € 0,5728*
€ 0,7228*
Lager 6C8MS
200
100
Frei Haus
ab € 0,5571*
€ 0,7476*
1 Tag
200
100
€ 8,50*
ab € 0,6117*
€ 0,7717*
3 Tage
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,66893*
€ 0,82893*
13 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 54,64*
€ 56,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7476*
€ 0,88964
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7376*
€ 0,87774
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6982*
€ 0,83086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6682*
€ 0,79516
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,6654*
€ 0,79183
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6454*
€ 0,76803
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,6398*
€ 0,76136
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,6371*
€ 0,75815
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5571*
€ 0,66295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 74,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABA
08190026034
ab € 154,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.