Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABA Schneckengewindeschelle, 50-65/12 C7 W1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABA Schneckengewindeschelle, 50-65/12 C7 W1
ABA Schneckengewindeschelle, 50-65/12 C7 W1
ABA Schneckengewindeschelle, 50-65/12 C7 W1
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1426319
Hersteller:
     ABA
Herst.-Nr.:
     08137001058
EAN/GTIN:
     4043171821346
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
ABA Original Schneckengewindeschelle, W1, 12 mm

• Hochfestes, einteiliges Pressgehäuse
• Abgerundete Bandkanten
• Schlauchschonend dank glatter Bandinnenseite
• Hohe Spannkraft
• Hohes Bruchdrehmoment
• Material: W1

Weitere Informationen:
Bandbreite:
12 mm
Spannbereich:
50–65 mm
Marke:
ABA
Erstlief.-Artikelnr.:
08137001058
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1600
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,078*
€ 1,408*
1 Tag
32
2
pro Packung
€ 4,90*
ab € 49,835*
€ 64,215*
Lager 6C8MS
32
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 48,23*
€ 64,73*
13 Tage
26
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 55,79*
€ 70,98*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 57,1625*
€ 72,5025*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 64,73*
€ 77,0287
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 62,785*
€ 74,71415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,755*
€ 66,34845
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 55,195*
€ 65,68205
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,725*
€ 63,93275
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 53,455*
€ 63,61145
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 53,41*
€ 63,5579
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 51,45*
€ 61,2255
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 50,28*
€ 59,8332
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 48,23*
€ 57,3937
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9646* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 129,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.