Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1430102 Herst.-Nr.: 60013-00000-00 EAN/GTIN: 4063565138287 |
| |
|
| | |
| tesapack® 60013 • Trägermaterial: Papier, Klebemasse: Synthesekautschuk • Mit einem Glasfasergelege verstärkt • Hochklebend • Hohe Zugfestigkeit • Geeignet für manuelle und automatische Spender • Durch die ausgezeichnete Haftung und sehr aggressive Klebrigkeit wird ein Manipulationseffekt erzielt, wenn dieses Band vom Karton entfernt wird • Die perfekte Lösung für alle Verpackungsanwendungen, bei denen ein sicherer Verschluss erforderlich ist • Sehr starke Haftung und Klebrigkeit auf einer Vielzahl von Kartonqualitäten Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 25 m | Herstellerartikelnummer: | 60013-00000-00 | Herstellername: | tesa SE | Marke: | tesa® | Farbe: | braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papier-klebeband tesa, papier packband, paket-klebeband 50 mm, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 36 | | € 4,90* | ab € 2,85* | € 3,77* | | | | | 7 Tage | | | 36 | | € 7,90* | ab € 2,51* | € 3,83* | | | | | 8 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 2,51* | € 4,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,89* | € 4,32* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,08* | € 11,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1232* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|