Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZZ.1000-20, 231x420mm Rechtspfeil RAL-Gütezeichen Folie RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZZ.1000-20, 231x420mm Rechtspfeil RAL-Gütezeichen Folie RA2
ZZ.1000-20, 231x420mm Rechtspfeil RAL-Gütezeichen Folie RA2
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1430612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000.20-231-II-2
EAN/GTIN:
     4251783606545
Suchbegriffe:
1000-20 (Zusatzzeichen)
1000 (Zusatzzeichen)
Richtungsangaben durch Pfeile (Zusa...
Zusatzzeichen 1000
Zusatzschild

• Material: Aluminium, 2 mm dick
• Folie RA 2, reflektierend
• Nach StVO, RAL-Gütezeichen

Weitere Informationen:
VZ-Nr.:
1000-20
VZ-Bedeutung:
Rechtspfeil
Breite:
420 mm
Höhe:
231 mm
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, alle zusatzzeichen stvo, Hinweistafel, Richtungsanzeiger, Schild, Verkehrszeichen, Warnschild, Wegweiser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,82*
€ 24,34*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 17,94*
€ 24,52*
15 Tage
9
€ 6,99*
ab € 20,40*
€ 27,73*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,72*
€ 29,17*
Lager 6C8MS
9
Frei Haus
ab € 17,95*
€ 31,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.