Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZZ.1000-20, 231x420mm Rechtspfeil RAL-Gütezeichen Folie RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZZ.1000-20, 231x420mm Rechtspfeil RAL-Gütezeichen Folie RA2
ZZ.1000-20, 231x420mm Rechtspfeil RAL-Gütezeichen Folie RA2
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4251783606545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251783606545
Suchbegriffe:
1000-20 (Zusatzzeichen)
1000 (Zusatzzeichen)
Richtungsangaben durch Pfeile (Zusa...
Zusatzzeichen 1000
Zusatzschild

• Material: Aluminium, 2 mm dick • Folie RA 2, reflektierend • Nach StVO, RAL-Gütezeichen

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30305844
Breite:
420 mm
Höhe:
231 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
VZ-Nr.:
1000-20
VZ-Bedeutung:
Rechtspfeil
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, alle zusatzzeichen stvo, Wegweiser, Warnschild, Verkehrszeichen, Schild, Hinweistafel, Richtungsanzeiger, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,82*
€ 24,34*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 17,94*
€ 24,52*
14 Tage
9
€ 6,99*
ab € 20,40*
€ 27,73*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,72*
€ 29,17*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 17,95*
€ 31,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.