Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÄDER® Präzisions-Marker Zero 20 ml Tube neon rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BÄDER® Präzisions-Marker Zero 20 ml Tube neon rot
BÄDER® Präzisions-Marker Zero 20 ml Tube neon rot
BÄDER® Präzisions-Marker Zero 20 ml Tube neon rot
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1430693
Hersteller:
     BÄDER®
Herst.-Nr.:
     13060w
EAN/GTIN:
     4260646031646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
Schraubensicherungslack
Präzisions-Marker Zero

• Fluoreszierendes Sicherungslack-System auf Wasserbasis
• Für die Verwendung an elektronischen Geräten
• Geeignet, um Einstellungspunkte oder Markierungskomponenten gegen Manipulation zu schützen und anzuzeigen, dass sie eingestellt oder getestet wurden
• Ermöglicht hoch präzises und sauberes Arbeiten an kleinsten Teilen

Lieferung: inkl. zwei Dosierspitzen 1/4" (Innendurchmesser 0,58 mm), eine Schnellverschlusskappe

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,02 l
Gebinde:
Tropfflasche
Farbe:
rot
Marke:
BÄDER®
Herstellername:
Lackfabrik Bäder
Herstellerartikelnummer:
13060w
Weitere Suchbegriffe: Sicherungslack, industrie-painter rot, industrie painter, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
2
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 7,25*
1
€ 6,90*
ab € 10,80*
€ 15,11*
11 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 13,39*
€ 16,74*
12
€ 4,90*
ab € 13,14*
€ 16,89*
Lager 6C8MS
12
12
Frei Haus
ab € 15,51*
€ 20,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 36 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 48 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 120 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 241,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.