Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÄDER® Schraubensicherungslack Fast Dry 20 ml Tube blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BÄDER® Schraubensicherungslack Fast Dry 20 ml Tube blau
BÄDER® Schraubensicherungslack Fast Dry 20 ml Tube blau
BÄDER® Schraubensicherungslack Fast Dry 20 ml Tube blau
BÄDER® Schraubensicherungslack Fast Dry 20 ml Tube blau
BÄDER® Schraubensicherungslack Fast Dry 20 ml Tube blau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1430696
Hersteller:
     BÄDER®
Herst.-Nr.:
     14000f
EAN/GTIN:
     4260646033596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubensicherungslack
Sicherungslack
schraubensicherungslack 20ml blau
schraubensicherungslack
Schraubensicherungslack Fast Dry

• Extrem schnell trocknendes Sicherungslack-System
• Hervorragendes Antiablaufverhalten
• Gute Hafteigenschaften



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,02 l
Gebinde:
Tube
Farbe:
blau
Marke:
BÄDER®
Herstellername:
Lackfabrik Bäder
Herstellerartikelnummer:
14000f

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schraubensicherungslack blau, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
2
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 7,25*
12
€ 4,90*
ab € 7,15*
€ 9,60*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 7,41*
€ 9,65*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 9,84*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 8,39*
€ 10,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 180 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 118,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.