Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABA Mini Spannbackenschelle, 9mm,W4, Mini, 15-17mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABA Mini Spannbackenschelle, 9mm,W4, Mini, 15-17mm
ABA Mini Spannbackenschelle, 9mm,W4, Mini, 15-17mm
ABA Mini Spannbackenschelle, 9mm,W4, Mini, 15-17mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1430938
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     08103002016
EAN/GTIN:
     7391458360680
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Spannbacken-Schellen
ABA Mini Spannbackenschelle, W4

• Abgerundete Bandkanten
• Sechskantkopf, kann flexibel angezogen werden
• Langlebige Lösung für schnelles und sicheres Befestigen
• Spannkraft, weit höher als bei schraubenlosen Schellen
• Material: W4

Weitere Informationen:
Bandbreite:
9 mm
Spannbereich:
16 mm
Marke:
Norma | ABA
Erstlief.-Artikelnr.:
08103002016
Herstellername:
Norma Distribution Center GmbH
Herstellerartikelnummer:
08103002016
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,9928*
€ 1,2828*
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 45,81*
€ 58,67*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,345*
€ 59,24*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 52,475*
€ 67,095*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 51,91*
€ 67,245*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 59,24*
€ 70,4956
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 57,465*
€ 68,38335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,405*
€ 61,17195
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 51,155*
€ 60,87445
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 50,895*
€ 60,56505
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 50,645*
€ 60,26755
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 47,355*
€ 56,35245
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 46,325*
€ 55,12675
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 45,335*
€ 53,94865
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 44,345*
€ 52,77055
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8869* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 118,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.