Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABA Schneckengewindeschelle, 15-24/12 C7 W1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABA Schneckengewindeschelle, 15-24/12 C7 W1
ABA Schneckengewindeschelle, 15-24/12 C7 W1
ABA Schneckengewindeschelle, 15-24/12 C7 W1
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1430940
Hersteller:
     ABA
Herst.-Nr.:
     08134001020
EAN/GTIN:
     7391458800254
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
ABA Original Schneckengewindeschelle, W1, 12 mm

• Hochfestes, einteiliges Pressgehäuse
• Abgerundete Bandkanten
• Schlauchschonend dank glatter Bandinnenseite
• Hohe Spannkraft
• Hohes Bruchdrehmoment
• Material: W1

Weitere Informationen:
Bandbreite:
12 mm
Spannbereich:
15–24 mm
Marke:
ABA
Erstlief.-Artikelnr.:
08134001020
Herstellername:
Norma Distribution Center GmbH
Herstellerartikelnummer:
08134001020
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5000
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,7216*
€ 0,9716*
1 Tag
100
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 33,395*
€ 43,475*
Lager 6C8MS
100
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,335*
€ 44,855*
13 Tage
102
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 37,44*
€ 48,81*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 23,50*
ab € 38,34*
€ 49,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 44,855*
€ 53,37745
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 43,06*
€ 51,2414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,39*
€ 45,6841
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 38,005*
€ 45,22595
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 37,625*
€ 44,77375
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 37,595*
€ 44,73805
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,485*
€ 42,22715
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 34,015*
€ 40,47785
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 33,095*
€ 39,38305
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 32,335*
€ 38,47865
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6467* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 89,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.