Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABA Schneckengewindeschelle, 38-50/12 C7 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABA Schneckengewindeschelle, 38-50/12 C7 W1
ABA Schneckengewindeschelle, 38-50/12 C7 W1
ABA Schneckengewindeschelle, 38-50/12 C7 W1
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1430945
Hersteller:
     ABA
Herst.-Nr.:
     08134001044
EAN/GTIN:
     7391458800308
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
ABA Original Schneckengewindeschelle, W1, 12 mm

• Hochfestes, einteiliges Pressgehäuse
• Abgerundete Bandkanten
• Schlauchschonend dank glatter Bandinnenseite
• Hohe Spannkraft
• Hohes Bruchdrehmoment
• Material: W1

Weitere Informationen:
Bandbreite:
12 mm
Spannbereich:
38–50 mm
Marke:
ABA
Erstlief.-Artikelnr.:
08134001044
Herstellername:
Norma Distribution Center GmbH
Herstellerartikelnummer:
08134001044
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
400
100
€ 5,90*
ab € 0,8385*
€ 1,0585*
Lager 6C8MS
400
100
Frei Haus
ab € 0,8107*
€ 1,0661*
1 Tag
400
50
€ 8,50*
ab € 0,8952*
€ 1,1552*
3 Tage
unbekannt
50
€ 23,50*
ab € 0,96284*
€ 1,23284*
13 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 79,35*
€ 82,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0661*
€ 1,26866
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0061*
€ 1,19726
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,9727*
€ 1,15751
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9427*
€ 1,12181
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,9387*
€ 1,11705
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9287*
€ 1,10515
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,9147*
€ 1,08849
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,9107*
€ 1,08373
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8107*
€ 0,96473
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 106,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.