Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABA Schneckengewindeschelle, 200-231/12 C7 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABA Schneckengewindeschelle, 200-231/12 C7 W1
ABA Schneckengewindeschelle, 200-231/12 C7 W1
ABA Schneckengewindeschelle, 200-231/12 C7 W1
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1430949
Hersteller:
     ABA
Herst.-Nr.:
     08134001216
EAN/GTIN:
     7391458800414
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
ABA Original Schneckengewindeschelle, W1, 12 mm

• Hochfestes, einteiliges Pressgehäuse
• Abgerundete Bandkanten
• Schlauchschonend dank glatter Bandinnenseite
• Hohe Spannkraft
• Hohes Bruchdrehmoment
• Material: W1

Weitere Informationen:
Bandbreite:
12 mm
Spannbereich:
200–231 mm
Marke:
ABA
Erstlief.-Artikelnr.:
08134001216
Herstellername:
Norma Distribution Center GmbH
Herstellerartikelnummer:
08134001216
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
150
100
Frei Haus
ab € 2,5395*
€ 3,0061*
2 Tage
150
100
Frei Haus
ab € 2,6425*
€ 3,1125*
1 Tag
150
50
Frei Haus
ab € 2,8108*
€ 3,3708*
3 Tage
unbekannt
50
€ 8,50*
ab € 3,02469*
€ 3,60469*
13 Tage
unbekannt
2500
Frei Haus
ab € 5,0756*
€ 5,4056*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,0061*
€ 3,57726
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,9808*
€ 3,54715
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,9108*
€ 3,46385
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,8945*
€ 3,44446
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,7645*
€ 3,28976
pro Stück
ab 800 Stück
€ 2,762*
€ 3,28678
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 2,7595*
€ 3,28381
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,5395*
€ 3,02201
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 300,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.