Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABA Schneckengewindeschelle, 251-282/12 C7 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABA Schneckengewindeschelle, 251-282/12 C7 W1
ABA Schneckengewindeschelle, 251-282/12 C7 W1
ABA Schneckengewindeschelle, 251-282/12 C7 W1
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1430951
Hersteller:
     ABA
Herst.-Nr.:
     08134001267
EAN/GTIN:
     7391458800438
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
ABA Original Schneckengewindeschelle, W1, 12 mm

• Hochfestes, einteiliges Pressgehäuse
• Abgerundete Bandkanten
• Schlauchschonend dank glatter Bandinnenseite
• Hohe Spannkraft
• Hohes Bruchdrehmoment
• Material: W1

Weitere Informationen:
Bandbreite:
12 mm
Spannbereich:
251–282 mm
Marke:
ABA
Erstlief.-Artikelnr.:
08134001267
Herstellername:
Norma Distribution Center GmbH
Herstellerartikelnummer:
08134001267
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
200
100
Frei Haus
ab € 3,1541*
€ 3,7218*
2 Tage
200
100
Frei Haus
ab € 3,3214*
€ 3,8714*
1 Tag
200
50
Frei Haus
ab € 3,515*
€ 4,145*
3 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,78614*
€ 4,45614*
13 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 315,13*
€ 317,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,7218*
€ 4,42894
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,696*
€ 4,39824
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,596*
€ 4,27924
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,5803*
€ 4,26056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,4103*
€ 4,05826
pro Stück
ab 800 Stück
€ 3,4072*
€ 4,05457
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 3,4041*
€ 4,05088
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,1541*
€ 3,75338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 372,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.