Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABA Original Schneckengewindeschelle SMS, 251-282/12mm V2A C7


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABA Original Schneckengewindeschelle SMS, 251-282/12mm V2A C7
ABA Original Schneckengewindeschelle SMS, 251-282/12mm V2A C7
ABA Original Schneckengewindeschelle SMS, 251-282/12mm V2A C7
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1430966
Hersteller:
     ABA
Herst.-Nr.:
     08134003267
EAN/GTIN:
     7391458801435
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
ABA Original Schneckengewindeschelle SMS

• Starkes, aus einem Stück gepresstes Schneckengehäuse
• Aufgebogene Bandkanten
• Glatte Bandinnenseite zur Schonung des Schlauches
• Material: Edelstahl 1.4301/AISI 304/W4, rostfrei

Weitere Informationen:
Spannbereich:
251–282 mm
Bandbreite:
12 mm
Marke:
ABA
Herstellername:
Norma Distribution Center GmbH
Herstellerartikelnummer:
08134003267
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 513,365*
€ 572,09*
3 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 525,075*
€ 591,665*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 602,66*
€ 681,94*
4 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 618,7435*
€ 700,0635*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 606,14*
€ 700,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 572,09*
€ 680,7871
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 569,235*
€ 677,38965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 543,125*
€ 646,31875
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 542,58*
€ 645,6702
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 530,14*
€ 630,8666
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 530,09*
€ 630,8071
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 529,555*
€ 630,17045
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 513,365*
€ 610,90435
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 10,2673* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1.144,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.