Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX® Werkzeugtasche TT 10l Volumen Zuladung 10kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD25
MD25
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1431297
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 50 50 T LE
EAN/GTIN:
     4003773089032
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
knipex werkzeugmappe
werkzeugtasche
Werkzeugtasche für Höhenarbeiter Nr. 00 50 50 T LE

• Robuste Synthetik-Fasern
• Schmutz- und spritzwassergeschützt durch gummierten Innenraum
• 8 Stahlösen zur Befestigung von Werkzeugen und 3 zur individuellen Positionierung der Tasche, Linkshänder geeignet
• Geteilte Innenkammer, separat schließbares Dokumenten-/Tabletfach (bis DIN A5/10" Diagonale) mit Stifthaltern
• 4 große Außentaschen, 2 außenliegende Blechhalteklammern und 18 innenliegende Gummizug-Steckplätze
• Verschließ- und aufrollbarer Deckel mit Klettfeld für Patches zur individuellen Kennzeichnung
• Abnehmbarer Schultergurt für den komfortablen Transport (nicht bei Kletterarbeiten)
• Kunststoffverstärkte Bodenplatte mit 5 Gummifüßen
• Für Arbeiten in Höhe, Tiefe oder an Seilen: für Industrieklettern, Schachtarbeiten, Rettungsdienste, Baumpflege, Brückensanierung, Windkraft oder auf See

Hinweis: Nicht für die Personensicherung zugelassen.

Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
370 mm
Volumen ca.:
12 l
Gewicht:
1400 g
max. Belastbarkeit:
10 kg
Herstellerartikelnummer:
00 50 50 T LE
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Marke:
KNIPEX®
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche schwarz, Tasche
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 57,87*
€ 72,86*
7 Tage
8999999
€ 4,95*
ab € 59,60*
€ 73,03*
€ 4,00*
ab € 60,40*
€ 74,27*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 61,05*
€ 74,86*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 64,07*
€ 83,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 18 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.