Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER® Blaspistole Aluminium, dosierbar, Stecker NW7,2 Sich.-Düse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEGLER® Blaspistole Aluminium, dosierbar, Stecker NW7,2 Sich.-Düse
RIEGLER® Blaspistole Aluminium, dosierbar, Stecker NW7,2 Sich.-Düse
RIEGLER® Blaspistole Aluminium, dosierbar, Stecker NW7,2 Sich.-Düse
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1432034
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     207595
EAN/GTIN:
     4047322742931
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Aluminium-Blaspistole

• Dosierbare Blaspistole mit Standarddüse
• Blasleistung stufenlos regulierbar
• Material: Aluminium-Druckguss, vernickelt
• Düse: M12 x 1,25
• Arbeitsdruck: 2–6 bar
• Betriebsdruck max.: 10 bar
• Temperaturberbeständigkein: –10 °C bis 50 °C

Weitere Informationen:
Anschluss:
Stecker NW 7,2
Düse:
Sicherheitsdüse
Herstellername:
Riegler & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
207595
Marke:
RIEGLER®
Gatekeeper:
17.07.2023
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,42*
€ 28,80*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 24,32*
€ 33,60*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,82*
€ 34,41*
14 Tage
26
€ 6,99*
ab € 25,18*
€ 34,69*
39 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 26,24*
€ 35,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.