| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4047322742931 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4047322742931 EAN/GTIN: 4047322742931 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Blaspistole, dosierbar • Dosierbare Blaspistole mit Standarddüse • Blasleistung stufenlos regulierbar • Geeignet für einen breiten Anwendungsbereich, wie Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern usw. • Material: Aluminium-Druckguss, vernickelt • Düse: M12 x 1,25 • Arbeitsdruck: 2–6 bar • Betriebsdruck max.: 10 bar • Temperaturberbeständigkeit: –10 °C bis 50 °C Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29317084 | Anschluss: | Stecker NW 7,2 | Düse: | Sicherheitsdüse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,31* | € 24,76* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 24,89* | € 33,44* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,87* | € 33,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 26,32* | € 35,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|