Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

floraworld® Rübenhacke Pulverbesch. Stahl 16 cm mit Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
floraworld® Rübenhacke Pulverbesch. Stahl 16 cm mit Stiel
floraworld® Rübenhacke Pulverbesch. Stahl 16 cm mit Stiel
floraworld® Rübenhacke Pulverbesch. Stahl 16 cm mit Stiel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1432090
Hersteller:
     Floraworld
Herst.-Nr.:
     11657
EAN/GTIN:
     4047883022961
Suchbegriffe:
Dänische Rübenhacke
Rübenhacke
dänische rübenhacke
Rüben hacke

• Aus Stahl, pulverbeschichtet
• Scharf geschliffenes Federstahlblatt

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Kiefernholzstiel
Blattbreite:
160 mm
Farbe:
rot
Herstellerartikelnummer:
11657
Herstellername:
Elmar Jung Product Solutions
Marke:
floraworld®
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Garten, Gartengeräte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
103
€ 35,99*
ab € 12,01*
€ 17,62*
3 Tage
95
€ 6,90*
ab € 14,62*
€ 21,28*
5 Tage
95
€ 4,30*
ab € 10,29*
€ 24,62*
2 Tage
92
€ 8,50*
ab € 18,69*
€ 26,18*
Lager 6C8MS
95
Frei Haus
ab € 8,69*
€ 27,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.