Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstumpf-Schlüsselfeile 100 mm Hieb 2 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachstumpf-Schlüsselfeile 100 mm Hieb 2 Pferd
Flachstumpf-Schlüsselfeile 100 mm Hieb 2 Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-143224
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11502102
EAN/GTIN:
     4007220010624
Suchbegriffe:
Schlüsselfeile
Schlüsselfeilen
schlüsselfeilen pferd
schlüsselfeile
Schlüsselfeile

Ausführung: DIN 7283, mit Angel.

Anwendung: Für leichte und filigrane Feilarbeiten, speziell im Werkzeug- und Formenbau.

Weitere Informationen:
Blattlänge:
100 mm
Hieb:
2
Blattbreite:
10 mm
Blattstärke:
1,4 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
11502102
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 65780005, Feile, Feilen, Handwerkzeug, Pferd, QR4026484, Schlüßelfeile, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
529
10
€ 5,00*
ab € 2,70*
€ 3,55*
8 Tage
476
10
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 3,57*
5 Tage
577
10
€ 4,30*
ab € 2,80*
€ 3,66*
3 Tage
78
1
€ 6,90*
ab € 2,69*
€ 3,73*
Lager 6C8MS
78
20
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617120
ab € 1,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617220
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.