Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Teleskop-Suchspiegel rund 38mm, 185-680mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Teleskop-Suchspiegel rund 38mm, 185-680mm
FORTIS Teleskop-Suchspiegel rund 38mm, 185-680mm
FORTIS Teleskop-Suchspiegel rund 38mm, 185-680mm
FORTIS Teleskop-Suchspiegel rund 38mm, 185-680mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1432564
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726008053
EAN/GTIN:
     4063726008053
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Teleskop-Suchspiegel

• Ausziehbarer Teleskopschaft (Edelstahl)
• Ergonomisches Mehrkomponenten-Kunststoffheft

Weitere Informationen:
Spiegel-Ø:
38 mm
Länge:
185–680 mm
Herstellerartikelnummer:
4063726008053
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: inspektionsspiegel, Teleskop-Suchspiegel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
377
1
€ 6,90*
ab € 8,15*
€ 11,79*
1 Tag
300
100
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 12,78*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,87*
€ 14,29*
12 Tage
382
1
€ 6,99*
ab € 9,97*
€ 14,44*
Lager 6C8MS
377
1
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 19,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.