Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Teleskop-Suchspiegel rund 50mm, 200-690mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Teleskop-Suchspiegel rund 50mm, 200-690mm
FORTIS Teleskop-Suchspiegel rund 50mm, 200-690mm
FORTIS Teleskop-Suchspiegel rund 50mm, 200-690mm
FORTIS Teleskop-Suchspiegel rund 50mm, 200-690mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1432565
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726008060
EAN/GTIN:
     4063726008060
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Teleskop-Suchspiegel

• Ausziehbarer Teleskopschaft (Edelstahl)
• Ergonomisches Mehrkomponenten-Kunststoffheft

Weitere Informationen:
Spiegel-Ø:
50 mm
Länge:
200–690 mm
Herstellerartikelnummer:
4063726008060
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: inspektionsspiegel, Teleskop-Suchspiegel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
372
1
€ 6,90*
ab € 8,30*
€ 11,80*
1 Tag
300
100
€ 8,50*
ab € 10,66*
€ 12,96*
14 Tage
377
1
€ 6,99*
ab € 10,15*
€ 14,44*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,83*
€ 15,32*
Lager 6C8MS
372
1
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 19,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.