Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Nutfräser HW m. Bohrschn.22x32x70mm S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Nutfräser HW m. Bohrschn.22x32x70mm S8
FORTIS Nutfräser HW m. Bohrschn.22x32x70mm S8
FORTIS Nutfräser HW m. Bohrschn.22x32x70mm S8
FORTIS Nutfräser HW m. Bohrschn.22x32x70mm S8
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1432589
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726009654
EAN/GTIN:
     4063726009654
Suchbegriffe:
Nutfräser
fortis nutfräser
nutfräser
HW-Nutfräser, lang, mit Bohrschneide

• 2 HW-bestückte Schneiden
• HW-bestückte Bohrschneide zum Eintauchen in das Werkstück
• Rechtslauf
• Zum Fräsen und Nuten
• Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe

Weitere Informationen:
Ø:
22 mm
Nutzlänge:
32 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Aufnahmeart:
Schaft zylindrisch
Aufnahmegröße:
8 mm
Marke:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4063726009654
Weitere Suchbegriffe: Hand-Oberfräser, Handoberfräser, Schaftoberfräser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
€ 6,90*
ab € 25,11*
€ 34,62*
Lager 6C8MS
53
Frei Haus
ab € 24,27*
€ 40,54*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,21*
€ 44,03*
14 Tage
53
€ 6,99*
ab € 35,13*
€ 47,75*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.